Reolbeholder forzinket, med gitter 2700/1000

Art.-nr.: 983005 2700/1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Materialetykkelse: 3
  • Materiale: forzinket
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 3 mm
Materiale forzinket
Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opsamlingsmængde 1.000 l
Højde 435 mm
Bredde 2.650 mm
Dybde 1.300 mm
Passer til vangelængde 2.700 mm
Overfladebelastning 1.000 kg/m2
Vægt 239 kg
Produkttype Reolbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 983005 2700/1000
EAN/GTIN 4052462030923

Betegnelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.
Varmforzinket i henhold til EN ISO 1461.
Med forzinket gitterrist.

Anvendelse:

Til sikker lagring og påfyldning af fade. Til brændbare væsker i GHS-kategorierne 1-3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

Passer til:

Pallereoler i dybden 1100 mm.
Til pallereoler nr. 991202 / 991227.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven