Sideboard med skydelåger, plads til 2 mapper i højden 1200 mm

Art.-nr.: 974211 1200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Højdeindstilling i intervaller: 32
  • Farveudvalg: Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højdeindstilling i intervaller 32 mm
    Farveudvalg Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg
    Højde 779 mm
    Bredde 1.200 mm
    Dybde 450 mm
    Nyttehøjde 699 mm
    Sokkel, højde 30 mm
    Antal hylder 2
    Materiale, sokkel Stålplade
    Overflade, korpus Træ
    Udførelse Skænk
    Grebsform Bøjlegreb
    med sokkel ja
    Låsenummer, kan udskiftes individuelt nej
    klar til låseanlæg nej
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres nej
    Produkttype Kontorskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 974211 1200
    EAN/GTIN 2050002053656
    Producentnummer SBCCC26

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skab med skydelåger i træ med mellemvæg og 2 hylder (hhv. til venstre og højre for mellemvæggen), 25 mm tykke, kan indstilles i intervaller på 32 mm. Skab med stabil, præsentabel bagbeklædning. Leveres inklusive bøjlegreb i metalgrå. Stålsokkel 30 mm høj, altid metalgrå, inklusive højdejusteringsskruer. Cylinderlås med 2 nøgler.

    Lakering:

    Dekoration, som fås i 5 farver: ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.

    Bemærk:

    Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023: bøg, ask, ahorn, valnød.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven