Skuffeboks VARICOLOR® 10

Art.-nr.: 974784 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal rum Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 292 mm
Bredde 280 mm
Dybde 356 mm
Produkttype Sorteringshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974784 10
EAN/GTIN 4005546701615
Producentnummer 7610-27

Betegnelse

Udførelse:

Grå skuffeboks med farvede skuffer. Af høj kvalitet ABS-kvalitet. Støjfrit skuffeløb, med udtræksspærre. Til formater op til DIN A4, C4 samt folio- og Letter-Size-formater. Med transparente etikettestrimler og udskiftelige indstiksetiketter. Kan stables via skridsikre plastfødder. Mulighed for opstilling i alle standard-kontorskabe og sideboards.
Med 10 farvede, lave skuffer.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven