Overskab med skydelåge 1200 mm

Art.-nr.: 974216 1200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Højdeindstilling i intervaller: 32
  • Farveudvalg: Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 32 mm
Farveudvalg Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg
Højde 1.152 mm
Bredde 1.200 mm
Dybde 450 mm
Nyttehøjde 1.102 mm
Antal hylder 4
Udførelse Overskab
Vægt 98 kg
Låsenummer, kan udskiftes individuelt nej
klar til låseanlæg nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres nej
Produkttype Kontorskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974216 1200
EAN/GTIN 2050002053694
Producentnummer SBCCF26

Betegnelse

Udførelse:

Overskab med skydelåge i træ med mellemvæg og 4 træhylder (2 til venstre og 2 til højre) 25 mm tykke, kan justeres i intervaller på 32 mm. Skab med stabil, præsentabel bagbeklædning. Leveres inklusive bøjlegreb i metalgrå. Cylinderlås med 2 nøgler.

Passer til:

Sideboard nr. 974211 og nr. 974212 i den pågældende bredde.

Lakering:

Dekoration, som fås i 5 farver: ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.

Bemærk:

Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023: bøg, ask, ahorn, valnød.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven