Overskab med skydelåge 1600 mm

Art.-nr.: 974216 1600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Højdeindstilling i intervaller: 32
  • Farveudvalg: Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 32 mm
Farveudvalg Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg
Højde 1.152 mm
Bredde 1.600 mm
Dybde 450 mm
Nyttehøjde 1.102 mm
Antal hylder 4
Udførelse Overskab
Vægt 110 kg
Låsenummer, kan udskiftes individuelt nej
klar til låseanlæg nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres nej
Produkttype Kontorskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974216 1600
EAN/GTIN 2050002053700
Producentnummer SBCCF30

Betegnelse

Udførelse:

Overskab med skydelåge i træ med mellemvæg og 4 træhylder (2 til venstre og 2 til højre) 25 mm tykke, kan justeres i intervaller på 32 mm. Skab med stabil, præsentabel bagbeklædning. Leveres inklusive bøjlegreb i metalgrå. Cylinderlås med 2 nøgler.

Passer til:

Sideboard nr. 974211 og nr. 974212 i den pågældende bredde.

Lakering:

Dekoration, som fås i 5 farver: ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.

Bemærk:

Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023: bøg, ask, ahorn, valnød.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven