Elektrisk højdeindstilleligt skrivebord 1600 mm

Art.-nr.: 974024 1600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk
  • Pladetykkelse: 25
  • Farveudvalg: Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg; Metal: Ren hvid, alusølv, metalgrå

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 25 mm
Farveudvalg Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg; Metal: Ren hvid, alusølv, metalgrå
Højdeindstillingsområde 650 mm - 1.300 mm
Bredde 1.600 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, tykkelse 25 mm
Maks. bæreevne 70 kg
Udførelse med elektrisk højdeindstilling
Vægt 60 kg
Produkttype Kontorbord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974024 1600
EAN/GTIN 2050002050778
Producentnummer T60018

Betegnelse

Udførelse:

Kontorbord med elektromotorisk højdeindstilling vha. betjeningselement. Grundkonstruktion af pulverlakeret, svejset stålramme. Bordpladen fastgøres ved direkte sammenskruning med rammen og to asymmetrisk placerede profilholdere. Stellet er uden tværstivere i hele benområdet, så det er muligt at køre rullecontainere ind under bordet op til en højde på 560 mm. Højdeindstillingshastighed 38 mm/sek. (uden belastning). Støjudvikling under 50 dB. Meder med justeringsfødder til 10 mm højdejustering. Inklusive påkørselsbeskyttelse vha. modstandsmåling.
Melamin-bordplade med dekor-overflade, 25 mm tyk.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 for grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. sikkerhed.

Lakering:

Dekorationsbordplade, som fås i 5 farver: ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.
Understel, som fås i 3 farver: Ren hvid, aluminium sølv, metalgrå.

Bemærk:

Bordplade i metalgrå anbefales ikke pga. kraftig genspejling.
Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023: bøg, ask, ahorn, valnød.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør