LED-lampe på stangsystem, Type: 14

Art.-nr.: 928650 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 16 W
Energiforsyning Eldrevet
Lyskilde kan udskiftes nej
Antal LED’er 24
Lysfarve neutral hvid
Farvetemperatur 5.000 K
Lampearmatur, længde 360 mm
Lampearmatur, bredde 80 mm
Lampearmatur, højde 22,5 mm
Samlet højde 1.070 mm
Bærearm, udhæng 830 mm
Stiktype indgang C
Tænd/sluk-kontakt ja
Produkttype Bordlampe/arbejdspladslampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928650 14
EAN/GTIN 4062406193478
Producentnummer 928650 14
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Yderst energieffektiv og samtidig lysstærk lampe på stangsystem med vedligeholdelsesfri LED-teknologi med homogen, skyggefri og blændfri fladebelysning. Kan vha. betjeningsknap i lyshovedet dæmpes til 30%, med memory-funktion.
Stangsystem af eloxeret aluminium. Lampehoved af ABS. Stangsystem med 3D-hovedled.
Aktionsradius 3D-ledarm 820 mm.
Farvetemperatur neutral hvid 5.000 K.
Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pæren (LED-pærene) kan udskiftes af producenten. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af brugeren.

Leveringsomfang:

Inklusive bordklemme (klemmeområde 0-70 mm). 3,0 m tilslutningsledning med Euro-stik.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lysdioderne kan ikke udskiftes.
  • Til industriel anvendelse.
  • Til indendørs anvendelse.
  • Vær opmærksom på de landespecifikke netspændinger og frekvenser.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Der må ikke drives andre komponenter med strømforsyningsenheden.
  • Må ikke anvendes i tropisk klima.
  • Må ikke anvendes, hvis strømforsyningsenheden, LED-lampen eller kablet er beskadiget.
  • Kablet må ikke klemmes eller beskadiges af skarpe kanter. Der må ikke placeres genstande eller trædes på kablet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven