{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 25 mm | |
Farveudvalg | Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg; Metal: Ren hvid, alusølv, metalgrå | |
Højdeindstillingsområde | 650 mm - 1.300 mm | |
Bredde | 2.000 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 25 mm | |
Maks. bæreevne | 70 kg | |
Udførelse | med elektrisk højdeindstilling | |
Vægt | 75 kg | |
Produkttype | Kontorbord |
Artikelnummer | 974024 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002050785 | |
Producentnummer | T60026 |