Sidde-/ståstol - ESD, PU-skum, med hjul ESD

Art.-nr.: 972700 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Bæreevne, stol: 120
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Siddebredde 340 mm
Siddedybde 300 mm
Ryglænshøjde 190 mm
Fodkryds-⌀ 580 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 450 mm - 650 mm
Materiale, sædeflade PU-skum
Materiale, fodkryds Aluminium poleret
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Rullesæt
med ryglæn ja
Understel, udførelse Femarmet fod
Hjul, udførelse lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Norm DIN 68877; ledeevne iht. DIN 61340-5-1
Produkttype ESD-ståstol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972700 ESD
EAN/GTIN 4016849560564
Producentnummer JCN09300RD

Betegnelse

Udførelse:

5-arms aluminiumsfodkryds (⌀ 600 mm). Med gastrykfjeder, indstilles trinløst i højden. Siddeflade i SoftTouch PU-skum med bølgeprofil. Blød siddekomfort med god støtte, bølgeprofilen sikrer luftcirkulation (klimakomfort). Ergonomisk ryglæn (højde 190 mm) støtter den rigtige siddeholdning. PU-skum, blødt, bekvemt, kan vaskes.

Anvendelse:

Perfekt stå- og siddekombination. Til sidde- eller ståarbejdspladser eller en kombination af begge.
Arbejdstaburet, version med hjul til hårde gulve.

Norm:

Ledende iht. DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele