ESD-gulvmåtte 1500X1200

Art.-nr.: 972580 1500X1200
(DKK 1299,26 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stødbeskyttelse Gulv
Materialeegenskab Ikke oliefast
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Længde 150 cm
Bredde 120 cm
Tykkelse 3,5 mm
Materiale Syntetisk gummi, to lag
Farve platingrå, spættet
Antal trykknapper 2
Trykknap-⌀ 10,3 mm
Vægt 7,8 kg
Produkttype ESD-gulvmåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972580 1500X1200
EAN/GTIN 4057989601519
Producentnummer C-198 151 P 10,3

Betegnelse

Udførelse:

ESD-gulvmåtte af tolags syntetisk gummi, der ligger optimalt og ikke udgør en fare for at snuble på grund af dens tykkelse på 3,5 mm. Tåler kørsel med arbejdsdrejestol. Varmebestandig over for kortvarige temperaturbelastninger, som de forårsages af f.eks. stænk af loddetin. Med ekstremt lavohmet underbelægning og afrundede hjørner.
Farve: platingrå, spættet.
Afledningsmodstand: 107 – 108 Ω.
Trykknapkontakt: 2×10,3 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven