ESD-fodstøtte 1

Art.-nr.: 972570 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Højde 120 mm
    Bredde 540 mm
    Dybde 350 mm
    Farve sort
    Vægt 2 kg
    Produkttype Fodstøtte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 972570 1
    EAN/GTIN 4057989097091
    Producentnummer C-212 9709

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fritstående fodstøtte med højdeindstillelig fod i 3 trin. Højdeindstilling i 6, 9 og 12 cm. Hældningsvinklen kan justeres trinløst variabelt.
    Riflet og skridsikker overflade.
    Af volumenledende sort kunststof.
    Afledningsmodstand ca. 103 Ω.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven