ESD-arbejdsdrejestol, stofindtræk, med fødder, lav ESD

Art.-nr.: 972651 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bæreevne, stol 120 kg
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Udførelse uden hjul
    Siddebredde 470 mm
    Siddedybde 450 mm
    Ryglænshøjde 600 mm
    Højdeindstillingsområde 490 mm - 630 mm
    Sædedybdeindstillingsområde 40 mm
    Ryglænsindstillingsområde 60 mm
    Farve, sædemateriale antracit
    Produkttype Arbejdsdrejestol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 972651 ESD
    EAN/GTIN 4062406198176
    Producentnummer 972651 ESD

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk arbejdsdrejestol med synkronteknik. Sædepude og ryglæn af ESD-ledende specialstof. Forhindrer statisk opladning. Ledende 5-armet aluminiumsfodkryds. Høj sikkerhed som følge af brugen af et sæt på 5 ESD-hjul/-glidere.
    Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

    Anvendelse:

    Til sikkert og kontrolleret arbejde med ESD-følsomme komponenter og apparater. Forhindrer beskadigelse af elektroniske komponenter som følge af ukontrolleret elektrisk afladning.

    Norm:

    Ledende iht. DIN 61340-5-1.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven