ESD Vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, ESD-plade 1500/4 mm

Art.-nr.: 972151 1500/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Pladetykkelse: 50

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
    Filebænk, højde 850 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
    Pladetykkelse 50 mm
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffer, nytteflade i G 12×20
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Serie vario
    Højde 850 mm
    Arbejdsplade, længde 1.500 mm
    Arbejdsplade, dybde 750 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
    Skuffekabinet, højde 400 mm
    Skuffekabinet, bredde 400 mm
    Skuffekabinet, dybde 650 mm
    Skuffekabinet, nyttehøjde 325 mm
    Skuffer, nyttebredde 300 mm
    Skuffer, nyttedybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 12
    Skuffer, nyttedybde i G 20
    Antal skuffer 4
    Produkttype Filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 972151 1500/4
    EAN/GTIN 4062406573447
    Producentnummer 972151 1500/4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Bordplade af 50 mm volumenledende spånplade. Overbelægning af ledende HPL-laminat EGB 0,8 mm. Underside med kontramarch af hvidt laminatmateriale. Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt. Med indvendigt liggende stålrør som forstærkningsprofil.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 100

    Leveringsomfang:

    2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

    Lakering:

    Kabinet og fodstykker lysegrå som RAL 7035, ESD-pulverlakeret.

    Bemærk:

    Central boring til jordingsmodul nr. 972827 str. INT2W på undersiden af ESD-bordpladen. Jordingsmodul skal bestilles separat.
    Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Fra samme serie "vario" Se alle

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven