{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg | |
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 610 mm - 1.200 mm | |
Bredde | 1.250 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.250 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Løftehastighed | 38 mm/s | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Vægt | 94 kg | |
Produkttype | Arbejdsbord |
Artikelnummer | 972017 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406773588 | |
Producentnummer | 972017 1250 |