Workstation mLevel Med ESD-belægning 2000 mm

Art.-nr.: 972010 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 750-1000
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Udførelse højdeindstilling: Mekanisk
  • Pladetykkelse: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads 750-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
Udførelse højdeindstilling Mekanisk
Pladetykkelse 40 mm
Højdeudligning 25 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Model mLevel
Serie Workstation
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 750 mm - 1.000 mm
Bredde 2.000 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, længde 2.000 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
Princip for højdeindstilling komplet opbygning
Højdeindstilling, trinløs nej
Materiale, bordplade ESD-bordplade
Belægning, bordplade HPL belægningsmateriale ledende
Belægning, tykkelse 0,8 mm
Farve overflade arbejdsplade lysegrå RAL 7035
Betjeningspanel med display og memoryfunktion nej
Vægt 80 kg
Produkttype Arbejdsbord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972010 2000
EAN/GTIN 4062406167028
Producentnummer 972010 2000

Betegnelse

Udførelse:

Workstation mLevel, ESD-ledende iht. DIN EN 61340-5-1, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringsskruer. Skalering af den præcise arbejdshøjde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening. Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt. Jordingspunkt centralt på undersiden af bordpladen. Ingen jording via fodstykker.
Med indvendigt liggende stålrør som forstærkningsprofil.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven