CNC-underskab med skuffer 1025/4

Art.-nr.: 970755 1025/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 26×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 26×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 26×20G
Højde 1.025 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 900 mm
Skuffer, nyttebredde 650 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 26
Skuffer, nyttedybde i G 20
Vægt 175 kg
Produkttype CNC-stålskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970755 1025/4
EAN/GTIN 4062406163563
Producentnummer 970755 1025/4

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsunderskab i 60×28G, med skuffer 26×20G. Med skydelåger, der kan låses centralt ved hjælp af stiftcylinderlås, afrulningskant på 3 sider og rillet gummibelægning. Ingen enkeltudtrækssikring.Skuffer og udtrækshylder kan monteres i begge halvdele af skabet, uden en mellemskillevæg. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Bæreevne af skuffer og udtrækshylder 200 kg. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm.

Bestykning:

Antal skuffer (nr. 930635 str. 75): 2
Antal udtrækshylder (nr. 930656 str. 75): 2

Lakering:

Korpus, udtrækshylder og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakerede. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Til opbevaring af værktøj skal du bruge en skuffeindsats nr. 970708.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven