Hårdskumsindsatser, tomme, til værktøjsholdere ER40

Art.-nr.: 970722 ER40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

til spændetænger Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×24
Bredde 200 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 24
Antal værktøjsholdere 27
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970722 ER40
EAN/GTIN 4062406181161
Producentnummer 970722 ER40

Betegnelse

Udførelse:

Tofarvet PE-indsats i hårdt skum (anthracit / grå, tom) med udfræsninger til individuel bestykning af spændepatroner. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven