Hårdskumsindsatser, tomme, til værktøjsholdere ER11

Art.-nr.: 970722 ER11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

til spændetænger Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×8
Bredde 150 mm
Dybde 200 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 8
Antal værktøjsholdere 36
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970722 ER11
EAN/GTIN 4062406180805
Producentnummer 970722 ER11

Betegnelse

Udførelse:

Tofarvet PE-indsats i hårdt skum (anthracit / grå, tom) med udfræsninger til individuel bestykning af spændepatroner. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske.
Maksimalt antal lagerpladser, perfekt til udlevering af artikler med lille volumen, såsom vendeskærsplatter.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven