CNC-filebænk med kabinet 24G + 30G 2000 mm

Art.-nr.: 970615 2000
plus moms plus fragt
2000
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk, højde: 850
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 1.000
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Filebænk, højde 850 mm
    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 1.000 kg
    Pladetykkelse 50 mm
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffeudtræk Udtræksspærre
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 850 mm
    Arbejdsplade, længde 2.000 mm
    Arbejdsplade, dybde 750 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
    Skuffekabinet, højde 800 mm
    Skuffekabinet, dybde 700 mm
    Skuffekabinet, til venstre, bredde 600 mm
    Skuffekabinet, til højre, bredde 750 mm
    Skuffer, nyttedybde 600 mm
    Skuffer, nyttebredde (kabinet til venstre) 500 mm
    Skuffer, nyttebredde (kabinet til højre) 650 mm
    Skuffer, nyttedybde i G 24
    Skuffer, nyttebredde i G (kabinet til venstre) 20
    Skuffer, nyttebredde i G (kabinet til højre) 26
    Vægt 270 kg
    Produkttype CNC-filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 970615 2000
    EAN/GTIN 4062406163389
    Producentnummer 970615 2000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet i 24G og 30G kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Med bambus-arbejdsplade.
    Bæreevne af skufferne i kabinettet 24G: 75 kg.
    Bæreevne af skufferne i kabinettet 30G: 200 kg.

    Lakering:

    Korpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, pulverlakerede. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

    Bemærk:

    Til opbevaring af værktøj skal du bruge en skuffeindsats nr. 970705.
    Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven