CNC-filebænk med kabinet 30G 1500 mm

Art.-nr.: 970605 1500
plus moms plus fragt
1500
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 1.000
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 1.000 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 1.500 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Skuffekabinet, højde 800 mm
Skuffekabinet, bredde 750 mm
Skuffekabinet, dybde 700 mm
Skuffer, nyttebredde 650 mm
Skuffer, nyttedybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde i G 26
Skuffer, nyttedybde i G 24
Fodstykke, bredde 50 mm
Antal skuffer 5
Vægt 175 kg
Produkttype CNC-filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970605 1500
EAN/GTIN 4062406163372
Producentnummer 970605 1500

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 30G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 200 kg bæreevne. Med bambus-arbejdsplade.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, pulverlakerede. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Til opbevaring af værktøj skal du bruge en skuffeindsats nr. 970705.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven