Parallelskruestik LEINEN-JUNIOR 150 mm

Art.-nr.: 967060 150
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 150 mm
Spændvidde 280 mm
Spændedybde 97 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ 25 mm - 65 mm
Åbningsretning åbnes bagud
Materiale kraftigt gråt støbejern (GG 22)
Vægt 40,5 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967060 150
EAN/GTIN 2050002047471
Producentnummer LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

Betegnelse

Udførelse:

Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.
Åbnes bagud. Af førsteklasses støbegods (GG 22) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig prisme præcisionsføring.
Præcis spindellejring; spindelen er helt skjult og beskyttet mod snavs. Letgående spindel med trapezgevind (hurtig åbning og lukning af kæber). Hærdede spændekæber, riflede/slebne, kan vendes og udskiftes. Med stor planfræset amboltflade. Ved anvendelse sammen med drejeplade nr. 967070 mulighed for 360° drejning og fastgørelse i alle positioner ved hjælp af klemmemekanismen.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven