Parallelskruestik LEINEN-JUNIOR 100 mm

Art.-nr.: 967060 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 100 mm
Spændvidde 140 mm
Spændedybde 84 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ 16 mm - 75 mm
Åbningsretning åbnes bagud
Materiale kraftigt gråt støbejern (GG 22)
Vægt 12 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967060 100
EAN/GTIN 2050002047457
Producentnummer LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Betegnelse

Udførelse:

Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.
Åbnes bagud. Af førsteklasses støbegods (GG 22) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig prisme præcisionsføring.
Præcis spindellejring; spindelen er helt skjult og beskyttet mod snavs. Letgående spindel med trapezgevind (hurtig åbning og lukning af kæber). Hærdede spændekæber, riflede/slebne, kan vendes og udskiftes. Med stor planfræset amboltflade. Ved anvendelse sammen med drejeplade nr. 967070 mulighed for 360° drejning og fastgørelse i alle positioner ved hjælp af klemmemekanismen.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven