{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Modulkombination | B+D+E+F | |
Arbejdshøjde | 2,99 m | |
Platformhøjde uden gelænder | 0,99 m | |
Reposdybde | 1,3 m | |
Sprosse-/trinbredde | 555 mm | |
Sprosse-/trindybde | 250 mm | |
Antal trin inkl. platform | 5 | |
Materiale | Letmetalskonstruktion, trin af riflet aluminiumsplade | |
Trin, udførelse | Trin | |
Tilgængelighed | Enkeltsidet | |
Vægt, enkeltmodul | 5,5 kg | |
Vægt, modulkombination | 19,5 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Produkttype | Arbejdsrepos |
Artikelnummer | 966150 F | |
EAN/GTIN | 4003866402656 | |
Producentnummer | 40265 |