{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Modulkombination | B | |
Arbejdshøjde | 2,4 m | |
Platformhøjde uden gelænder | 0,4 m | |
Reposdybde | 0,55 m | |
Sprosse-/trinbredde | 555 mm | |
Sprosse-/trindybde | 250 mm | |
Antal trin inkl. platform | 2 | |
Materiale | Letmetalskonstruktion, trin af riflet aluminiumsplade | |
Trin, udførelse | Trin | |
Tilgængelighed | Enkeltsidet | |
Vægt, enkeltmodul | 4,8 kg | |
Standard | DIN EN 14183 | |
Produkttype | Arbejdsrepos |
Artikelnummer | 966150 B | |
EAN/GTIN | 4003866402601 | |
Producentnummer | 40260 |