{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Modulkombination | A | |
Arbejdshøjde | 2,2 m | |
Platformhøjde uden gelænder | 0,2 m | |
Reposdybde | 0,3 m | |
Sprosse-/trinbredde | 555 mm | |
Sprosse-/trindybde | 250 mm | |
Antal trin inkl. platform | 1 | |
Materiale | Letmetalskonstruktion, trin af riflet aluminiumsplade | |
Trin, udførelse | Trin | |
Tilgængelighed | Enkeltsidet | |
Vægt, enkeltmodul | 2,9 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Produkttype | Arbejdsrepos |
Artikelnummer | 966150 A | |
EAN/GTIN | 4003866402618 | |
Producentnummer | 40261 |