{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Stigelængde, kørt ud | 6,4 m | |
Trappestige, arbejdshøjde ca. | 4,4 m | |
Enkeltstige, arbejdshøjde ca. | 7,1 m | |
Længde, sammenklappet | 1,86 m | |
Bredde, sammenklappet | 0,78 m | |
Dybde, sammenklappet | 0,21 m | |
Antal trin | 4×6 | |
Trin, udførelse | Sprosse | |
Vægt | 22 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Produkttype | Universalstige |
Artikelnummer | 966111 4X6 | |
EAN/GTIN | 4003866413850 | |
Producentnummer | 41385 | |
Producent | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |