{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Stigelængde, kørt ud | 4,2 m | |
Trappestige, arbejdshøjde ca. | 3,35 m | |
Enkeltstige, arbejdshøjde ca. | 5 m | |
Længde, sammenklappet | 1,3 m | |
Bredde, sammenklappet | 0,64 m | |
Dybde, sammenklappet | 0,21 m | |
Antal trin | 4×4 | |
Trin, udførelse | Sprosse | |
Vægt | 15 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Produkttype | Universalstige |
Artikelnummer | 966111 4X4 | |
EAN/GTIN | 4003866413836 | |
Producentnummer | 41383 |