• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Teleskop-universalstige, 4 dele, Antal vanger: 4X5

Art.-nr.: 966111 4X5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal vanger Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Stigeteknik, bærevne: 150

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Stigelængde, kørt ud 5,3 m
Trappestige, arbejdshøjde ca. 3,85 m
Enkeltstige, arbejdshøjde ca. 6,05 m
Længde, sammenklappet 1,58 m
Bredde, sammenklappet 0,71 m
Dybde, sammenklappet 0,21 m
Antal trin 4×5
Trin, udførelse Sprosse
Vægt 18 kg
Norm DIN EN 131-2
Produkttype Universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 966111 4X5
EAN/GTIN 4003866413843
Producentnummer 41384
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionel enkeltstige, wienerstige og trappestige i én. Arbejdshøjden er justerbar til alle varianter i trinafstande på 280 mm. Trin-/vangeforbindelse udført som meget stabil kvalitetsbøjning. Kompakte transportmål, kan skubbes sammen for at spare plads. Nem at betjene, sikkerhedslamelled i aluminium med automatisk låsemekanisme. Sikker højdeindstilling takket være 4 trækgreb i trykstøbt aluminium. Med udfoldelige forlængere til brug som enkeltstige iht. EN 131-1 (ikke ved størrelse 4×3). Forlængere kan foldes ind for at spare plads ved transport eller når den bruges som trappestige.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven