SCD0172-0618-0236SXC30 IC908 hårdmetalbor med indvendige kølekanaler, boredybde 30xD

Art.-nr.: 9572960
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9572960
EAN/GTIN 7291075441970
Producentnummer 9572960
L-nummer L24020 76

Betegnelse

Beskrivelse:

Solid Carbide bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,236 ″kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skæreretning (HÅND) højre, bor bit størrelse / skærediameter″ (DC) 0,172″ bor bit størrelse / skærediameter (DC) - tommer 1, fløjte tæller (NOF) 2 ,længde Chip fløjte fløjte (LCF) 6-0,172/2, samlet længde (OAL) 8,465″ ,punkt vinkel (sig) 135 grader ,brugbar længde (LU) 6,181 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,236″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Decimalækvivalent: 0,172″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,172″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,172 tommer
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Længde Chip fløjte (LCF): 6-1/2″
  • Antal tænder: 2
  • Samlet længde (OAL): 8,465″
  • Punktvinkel (sig): 135 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,77″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 6,181″

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven