MM ECDF160A200-2T10 IC908 Udskiftelige flade borehoveder

Art.-nr.: 3376048
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Skæreforsats til centrerings- og forboring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3376048
EAN/GTIN 7291075466409
Producentnummer 3376048
L-nummer L24060 736

Betegnelse

Beskrivelse:

Centerbor, grænsefladefunktioner T10, borediameter (DC) 16 mm, værktøjslængde (LPR) 33,5 mm

Egenskab:

  • Interfaces funktioner T10
  • Borediameter (DC) 16 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 16 mm
  • Krave længde (LPR) 33,5 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven