SCD 0130-100-188 FNPCD bor i massiv hårdmetal med PCD-fuldspidsindsats til CFRP og stabelbearbejdning

Art.-nr.: 3384447
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3384447
EAN/GTIN 7291075410068
Producentnummer 3384447
L-nummer L24240 917

Betegnelse

Beskrivelse:

Solid Carbide bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,187 ″, skæreretning (HÅND) højre hånd, bor bit størrelse / skærediameter (DC) 0,13″, bor bit størrelse / skærediameter (DC) - tommer 0,13″, fløjte tæller (NOF) 2, længde Chip fløjte (LCF) 1,19, ″samlet længde″ (OAL) 1-3/4″, brugbar længde (LU) 2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,187″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Decimalækvivalent: 0,13″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,13″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,13 tommer
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Længde Chip fløjte (LCF): 1,19″
  • Antal tænder: 2
  • Samlet længde (OAL): 2-3/4″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,42″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1″

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven