Easyfix-grundplade i kunststof 1

Art.-nr.: 955820 1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    19,37  DKK / styk
  • fra 5 styk
    16,17  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.372 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1
Serie Easyfix
Højde 67 mm
Bredde 29 mm
Dybde 11 mm
Produkttype Grundplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955820 1
EAN/GTIN 4062406197940
Producentnummer 955820 1

Betegnelse

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven