Easyfix-kabelrulleholder 5

Art.-nr.: 955801 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 185 mm
Bredde 304 mm
Dybde 217 mm
Nyttebredde 278 mm
Nyttedybde 200 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produkttype Rulleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955801 5
EAN/GTIN 4062406573614
Producentnummer 955801 5

Betegnelse

Udførelse:

Kabelrulleholder i kunststof med aluminiumsindsats (str. 3 og 5), trådbøjle ⌀ 6 mm med kabelbremse, forhindrer udrulning af kabler uden bremsning. Trådbøjlen kan indstilles i dybden. Akslen af aluminium på ⌀ 12 mm sættes i kunststofholderen oppefra, hvilket gør det lettere at udskifte kabelrullerne. Kabelrullernes største diameter 200 mm.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Med 5 kabelbremser.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven