Mærkningstavle til UNI Panel M YELLOW

Art.-nr.: 955443 YELLOW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Panel
Højde 250 mm
Bredde 326 mm
Dybde 30 mm
Farve gul RAL 1021
Produkttype Mærkningsforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955443 YELLOW
EAN/GTIN 4062406584474
Producentnummer 955443 YELLOW

Betegnelse

Udførelse:

Mærkningstavle af pladestål til fastgørelse på UNI-panel nr. 955440.

Lakering:

Pulverlakeret i den pågældende farve.

Bemærk:

Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningstavler finder du under nr. 955474.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven