Mærkningstavle til UNI Panel L og Z-Tower, Type: YELLOW

Art.-nr.: 955444 YELLOW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Panel
Højde 220 mm
Bredde 540 mm
Dybde 30 mm
Farve gul RAL 1021
Produkttype Mærkningsforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955444 YELLOW
EAN/GTIN 4062406584535
Producentnummer 955444 YELLOW

Betegnelse

Udførelse:

Mærkningstavle af pladestål til fastgørelse på UNI Panel nr. 955440 og UNI Z-Tower nr. 955454 og 955455 i str. M og L.

Lakering:

Pulverlakeret i den pågældende farve.

Bemærk:

Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningstavler finder du under nr. 955474.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven