Mærkningstavle til UNI Panel M PURPLE

Art.-nr.: 955443 PURPLE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Panel
Højde 250 mm
Bredde 326 mm
Dybde 30 mm
Farve violet RAL 4008
Produkttype Mærkningsforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955443 PURPLE
EAN/GTIN 4062406584511
Producentnummer 955443 PURPLE

Betegnelse

Udførelse:

Mærkningstavle af pladestål til fastgørelse på UNI-panel nr. 955440.

Lakering:

Pulverlakeret i den pågældende farve.

Bemærk:

Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningstavler finder du under nr. 955474.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven