Tang-sortiment isoleret 5

Art.-nr.: 954537 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 5
Antal værktøjer 5
Udførelse med VDE-værktøj, fuldisoleret
Vægt 1,433 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954537 5
EAN/GTIN 4062406157760
Producentnummer 954537 5

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954537: 1 stk.
GARANT vanadium-kombinationstang nr. 701710 str. 180: 1 stk.
GARANT flad rundtang, lige nr. 713310 str. 200: 1 stk.
GARANT flad rundtang, vinklet nr. 713710 str. 200: 1 stk.
GARANT skævbider nr. 725310 str. 160: 1 stk.
GARANT afisoleringstang nr. 728755 str. 160: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven