{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Kæbelængde | 73 mm | |
Kæbeform | oval-spids, lige | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713310 200 | |
EAN/GTIN | 4045197501479 | |
Producentnummer | 713310 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Flad rundtang, lige VDE-isoleret 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
516 styk på lager
185,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.873 styk på lager
148,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbelængde | 73 | 73 |
Hel længde | 200 | 200 |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | Flerkomponentovertræk |
Kæbeform | oval-spids, lige | oval-spids, lige |
Overflade | forkromet | blank |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang |