{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Kæbelængde | 73 mm | |
Kæbeform | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713710 200 | |
EAN/GTIN | 4045197501493 | |
Producentnummer | 713710 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Flad rundtang vinklet VDE-isoleret 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
207,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.829 styk på lager
172,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse, kæber | ru indvendig | ru indvendig |
Kæbelængde | 73 | 73 |
Kæbeform | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | omtrent svarende til DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | blank |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang |