Tangsortiment 5

Art.-nr.: 954188 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×16

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×16
    Bredde 200 mm
    Dybde 400 mm
    Bredde i G 8
    Dybde i G 16
    Antal værktøjer 5
    Udførelse med tænger
    Vægt 0,978 kg
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 954188 5
    EAN/GTIN 2050002041929

    Betegnelse

    Udførelse:

    Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954188: 1 stk.
    KNIPEX-kombinationstang nr. 701500 str. 160: 1 stk.
    KNIPEX-spidstang, lige, nr. 713150 str. 160: 1 stk.
    KNIPEX-skævbider nr. 724900 str. 160: 1 stk.
    KNIPEX-vandpumpetang nr. 705800 str. 125; 250: 1 stk. af hver

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven