• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

Skævbider poleret, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 724900 160
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
499 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Greb overtrukket med kunststof
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade kemisk sortfarvet, hoved poleret
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 724900 160
EAN/GTIN 4003773213420
Producentnummer 70 01 160

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven