Skævbider poleret 110 mm

Art.-nr.: 724900 110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 110 mm
    Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 2 mm
    Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 1,2 mm
    Norm DIN ISO 5749
    Greb overtrukket med kunststof
    Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade kemisk sortfarvet, hoved poleret
    Højeffektiv kraftskævbider nej
    med aktiverbar returfjeder nej
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 724900 110
    EAN/GTIN 4003773014324
    Producentnummer 70 01 110

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
    Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

    Norm:

    DIN ISO 5749

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven