{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 140 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 724900 140 | |
EAN/GTIN | 4003773213413 | |
Producentnummer | 70 01 140 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skævbider poleret 140 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
465 styk på lager
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
453 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.949 styk på lager
77,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | nej | nej |
med aktiverbar returfjeder | nej | nej | nej |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | forkromet | blank |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |