Der findes et alternativ til dette produkt:

Hårdskumindsats til værktøjssæt 955013

Art.-nr.: 952001 955013
Rabat
539,37 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

passer til hårdskumssortiment Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 20×16
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 20×16
Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
Bredde 500 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 16
Antal værktøjer 23
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952001 955013
EAN/GTIN 4062406158651
Producentnummer 952001 955013

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven