Hårdskumindsats til værktøjssæt 954015

Art.-nr.: 952001 954015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

passer til hårdskumssortiment Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×8

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×8
    Bredde 200 mm
    Dybde 200 mm
    Bredde i G 8
    Dybde i G 8
    Antal værktøjer 11
    Udførelse tomt til værktøjssæt
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 952001 954015
    EAN/GTIN 4067263906681
    Producentnummer 952001 954015

    Betegnelse

    Udførelse:

    Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven