Hårdskumindsats til værktøjssæt 954847

Art.-nr.: 952001 954847
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

passer til hårdskumssortiment Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Bredde 200 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Antal værktøjer 8
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952001 954847
EAN/GTIN 4062406158750
Producentnummer 952001 954847

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven