Dækplade i stål med forhøjet kant på 3 sider 50X28

Art.-nr.: 951970 50X28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Mål i G Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 1.250 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 50
Dybde i G 28
Forhøjet kant, højde 25 mm
Rillegummi, tykkelse 3 mm
Brugsområde Værktøjsskab
Produkttype Dækplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951970 50X28
EAN/GTIN 4062406159023
Producentnummer 951970 50X28

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade med rillet gummi passende til værktøjsskabe og skabe.
Dækplade i pladestål med forhøjet kant på 3 sider, sort, inkl. rillet gummi. Forhøjet kant, højde 25 mm.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven