Dækplade i stål med forhøjet kant på 3 sider 60X28

Art.-nr.: 951970 60X28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 1.500 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 60
Dybde i G 28
Forhøjet kant, højde 25 mm
Rillegummi, tykkelse 3 mm
Brugsområde Værktøjsskab
Produkttype Dækplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951970 60X28
EAN/GTIN 4062406159030
Producentnummer 951970 60X28

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade med rillet gummi passende til værktøjsskabe og skabe.
Dækplade i pladestål med forhøjet kant på 3 sider, sort, inkl. rillet gummi. Forhøjet kant, højde 25 mm.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Mål i G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven