Dækplade i stål med forhøjet kant på 3 sider, Mål i G: 30X28

Art.-nr.: 951970 30X28
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Mål i G Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Forhøjet kant, højde 25 mm
Rillegummi, tykkelse 3 mm
Brugsområde Værktøjsskab
Produkttype Dækplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951970 30X28
EAN/GTIN 4062406158897
Producentnummer 951970 30X28
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade med rillet gummi passende til værktøjsskabe og skabe.
Dækplade i pladestål med forhøjet kant på 3 sider, sort, inkl. rillet gummi. Forhøjet kant, højde 25 mm.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven