easyPick sortiment af småtingsbeholdere 75/1

Art.-nr.: 950600 75/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 50 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 46
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 1.150 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 5,012 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950600 75/1
EAN/GTIN 4062406153663
Producentnummer 950600 75/1

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 46×24G.

Passer til:

Skuffe 46×24G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951251: 10 × str. 4×4/2; 20 × str. 4×4/1; 16 × str. 6×6/1; 2 × str. 4×6/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven